{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AG17X800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,2 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270505 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002064683 | |
Číslo výrobcu | A04.1C15.10.32.15YR X800 |