Vyvŕtavacia vložka pravá simtum AX Center Line 1,4

Č. pol.: 270505 1,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AW3JX800
Úžitková dĺžka 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Vnútorné chladenie nie
Polomer R 0,1 mm
f 1,95 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 0,15 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270505 1,4
EAN/GTIN 2050002064669
Číslo výrobcu A04.1C06.10.14.10YR X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.