{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Minimálne⌀ Dmin | 8,1 mm | |
Odroda | IC908 | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 1,2 mm | |
Polomer rohov R | 0,75 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Podávanie f sa otáča | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Hlavné použitie | UNI | |
Stav rezania | kontinuálne | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Krmivo pre drážkovanie | 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
Series (Séria) | MINCUT | |
Hĺbka rezu ap min. | 0,03 | |
Hĺbka rezu ap max | 0,5 | |
Názov výrobcu | MIUR 8-1.5-0.75 IC908 | |
Typ výrobku | Mini vymeniteľná rezná platnička |
Číslo položky | 270425 1,5/8 | |
EAN/GTIN | 7291075294569 | |
Číslo výrobcu | 6404027 |