Vyvrtávacia tyč MINCUT 12/8

Č. pol.: 270420 12/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria MINCUT
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Veľkosť doštičiek 8 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie áno
    Odsadenie stredu L3 7,4 mm
    Šírka funkcie f1 1,4 mm
    Celková dĺžka L 102,5 mm
    ⌀ chladenia d5 5 mm
    radiálna šírka f2 5,5 mm
    Dĺžka hlavy l2 12,5 mm
    Polomer R 3,8 mm
    Označenie výrobcu MIFHR 12C-8
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270420 12/8
    EAN/GTIN 7291075262391
    Číslo výrobcu 2801523

    Popis

    Použitie:

    Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

    Vhodné pro:

    Rezné vložky č. 270422270429.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka