{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | MINCUT | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Odsadenie stredu L3 | 7,4 mm | |
Šírka funkcie f1 | 1,4 mm | |
Celková dĺžka L | 102,5 mm | |
⌀ chladenia d5 | 5 mm | |
radiálna šírka f2 | 4,5 mm | |
Dĺžka hlavy l2 | 12,5 mm | |
Polomer R | 3,8 mm | |
Označenie výrobcu | MIFHR 10C-8 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 270420 10/8 | |
EAN/GTIN | 7291075262384 | |
Číslo výrobcu | 2801522 |