{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
minimálny ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 10 mm | |
⌀ stopky d | 6 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 3 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 1,8 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270310 6,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197466693 | |
Číslo výrobcu | 270310 6,2/1,5 |