Zapichovacia vložka Micro vnútorná pravá 6,2/1

Č. pol.: 270310 6,2/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin / W Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Micro
minimálny ⌀ Dmin 6,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 10 mm
⌀ stopky d 6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 1,8 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270310 6,2/1
EAN/GTIN 4045197466686
Číslo výrobcu 270310 6,2/1

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Držiak čepieľok č. 270200270204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Micro" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka