{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
minimálny ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 10 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 1,95 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 0,75 mm | |
Polomer R | 0,15 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270290 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466563 | |
Číslo výrobcu | 270290 4,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovacia vložka Micro vnútorná ľavá, L1 = 10 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
64,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
€ 66,20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
€ 66,20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
€ 66,20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
€ 66,20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
€ 66,20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer R | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
⌀ stopky d | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien |