Kopírovacia vložka Micro vnútorná pravá, L1 = 21mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Č. pol.: 270274 6,2
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Micro
minimálny ⌀ Dmin 6,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 21 mm
⌀ stopky d 6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 2,95 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 1,75 mm
Polomer R 0,2 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm/ot.
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270274 6,2
EAN/GTIN 4045197466549
Číslo výrobcu 270274 6,2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Držiak čepieľok č. 270200270204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Micro" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka