{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
minimálny ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 21 mm | |
⌀ stopky d | 6 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 2,95 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 0,5 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/ot. | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/ot. | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270246 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466396 | |
Číslo výrobcu | 270246 6,2 |