{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
minimálny ⌀ Dmin | 1,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 10 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 0,69 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 0,15 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270242 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197466266 | |
Číslo výrobcu | 270242 1,5 |