{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Micro | |
Minimálne⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 10 mm | |
Driek⌀ d. | 5 mm | |
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 | 2,45 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 0,5 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,028 mm/ot. | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Podávanie f v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270212 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466075 | |
Číslo výrobcu | 270212 5,2 |