Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná, DIN 472 pravé 8/1,6

Č. pol.: 270110 8/1,6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,80 € / ks
  • Od 10 ks
    19,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Drážky podľa normy: DIN 472

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 8 mm
Šírka drážky m (H13) 1,6 mm
Typ HB720
Drážky podľa normy DIN 472
⌀ veľkosti doštičiek d 6 mm
Šírka zápichu w 1,7 mm
Hrúbka platne T 3,6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 4,8 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 1 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Séria Mini
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270110 8/1,6
EAN/GTIN 4045197560377
Číslo výrobcu 270110 8/1,6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ Dmin / šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka