TOHX 090202 ľavá BK6425

Č. pol.: 268881 BK6425

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,80 € / ks
  • Od 10 ks
    21,50 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOHX 090202 L
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ BK6425
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok G12
Uhol čela 12 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268881 BK6425
EAN/GTIN 4047109224933
Číslo výrobcu W30 14120.026425

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka