{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TOHX 090202 L | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | BK8425 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Bočná aplikácia | M | |
Stav rezania | silne prerušovaný | |
Ističe čipov | G12 | |
Výprask uhol | 12 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 260 m/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 120 m/min - 160 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268881 BK8425 | |
EAN/GTIN | 4047109179745 | |
Číslo výrobcu | W30 14120.028425 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TOHX 090202 ľavá, W30, Typ: BK8425
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | s povrchovou úpravou | |
Polomer rohov | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Vložte kód ISO | TOHX 090202 L | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokončovanie |
Ističe čipov | G12 | SM | VM |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |