Vyvrtávacia tyč HSS 65/S5

Č. pol.: 268802 65/S5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Veľkosť doštičiek 5 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
    Rezný materiál HSS
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód AH0812H SGSPR/LS5
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička GPCT S5010.
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10,72 mm
    Odsadenie stredu L3 6,4 mm
    Výška upínania L2 11,15 mm
    Šírka hrdla L4 8 mm
    Dĺžka hlavy L1 32 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 6
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268802 65/S5
    EAN/GTIN 4045197545916
    Číslo výrobcu 268802 65/S5

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka