GPCT S50104 HB7035

Č. pol.: 268570 HB7035

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,53 € / ks
  • Od 10 ks
    13,77 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička GPCT S50104
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7035
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiN
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie K
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SF
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,35 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 150 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 60 m/min - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268570 HB7035
EAN/GTIN 4062406057565
Číslo výrobcu 268570 HB7035

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché