Vyvŕtavacia tyč TK 85/S5

Č. pol.: 268732 85/S5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E08K SGLPR/LS5
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička GPCT S5010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10,72 mm
Odsadenie stredu L3 6,4 mm
Výška upínania L2 7,49 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 6
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268732 85/S5
EAN/GTIN 4045197562623
Číslo výrobcu 268732 85/S5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.