Vyvŕtavacia tyč TK 100/06

Č. pol.: 268732 100/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E12M SGLCR/L06
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička GCCT 06020.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 15,52 mm
Odsadenie stredu L3 9,15 mm
Výška upínania L2 11,33 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 11
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268732 100/06
EAN/GTIN 4045197545862

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky