Otočná rezná platnička na sústruženie GCCT 060204, Typ: HB7035

Č. pol.: 268600 HB7035
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,04 € / ks
  • Od 10 ks
    12,53 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička GCCT 060204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7035
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiN
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie K
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SF
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,35 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 150 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 60 m/min - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268600 HB7035
EAN/GTIN 4062406057688
Číslo výrobcu 268600 HB7035
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché