Vyvŕtavacia tyč oceľ 8/S4

Č. pol.: 268718 8/S4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A08X SCLDR/LS4
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CDCT S4010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,05 mm
Odsadenie stredu L3 4,7 mm
Výška upínania L2 7,49 mm
Celková dĺžka L 76 mm
Dĺžka výčnelku L1 24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 10
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268718 8/S4
EAN/GTIN 4045197923783
Číslo výrobcu 268718 8/S4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.