Vyvŕtavacia tyč oceľ 6/S4

Č. pol.: 268718 6/S4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Veľkosť doštičiek 4 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A06X SCLDR/LS4
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička CDCT S4010.
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 6,92 mm
    Odsadenie stredu L3 3,73 mm
    Výška upínania L2 5,54 mm
    Celková dĺžka L 65 mm
    Dĺžka výčnelku L1 18 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 10
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268718 6/S4
    EAN/GTIN 4045197923776
    Číslo výrobcu 268718 6/S4

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka