{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Veľkosť doštičiek | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A04X SCLDR/LS4 | |
Uhol nastavenia k | 97 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CDCT S4010. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 4,57 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 2,41 mm | |
Výška upínania L2 | 3,58 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 12 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 10 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268717 4/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923714 | |
Číslo výrobcu | 268717 4/S4 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |