{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Veľkosť doštičiek | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A05X SCLDR/LS4 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CDCT S4010. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 5,78 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 2,95 mm | |
Výška upínania L2 | 4,6 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 15 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 10 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268717 5/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923721 | |
Číslo výrobcu | 268717 5/S4 |