Vyvŕtavacia tyč TK 65/S4

Č. pol.: 268712 65/S4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 5 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E05H SCLDR/LS4
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CDCT S4010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 5,94 mm
Odsadenie stredu L3 3 mm
Výška upínania L2 4,6 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 10
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268712 65/S4
EAN/GTIN 4045197545725
Číslo výrobcu 268712 65/S4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka