CDCT S40101 HU7310

Č. pol.: 268520 HU7310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,62 € / ks
  • Od 10 ks
    13,85 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CDCT S40101
    Uhlový Polomer 0,1 mm
    Typ HU7310
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava bez povlaku
    Hlavné použitie N
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok AF
    Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,75 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 300 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268520 HU7310
    EAN/GTIN 4062406057329
    Číslo výrobcu 268520 HU7310

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    CuZn
    N
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka