{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WCHX 130508 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Typ | UNI | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 65 m/min - 200 m/min | |
vhodné pre ⌀ nástroja Dc | 26 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268496 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197471048 | |
Číslo výrobcu | 268496 UNI |