{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZCMX 080304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBZ140 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuv pre sústruženie | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv pre vŕtanie | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 190 m/min | |
vhodné pre ⌀ nástroja Dc | 16 mm | |
Povrchová úprava | PVD | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268425 HBZ140 | |
EAN/GTIN | 4062406273941 | |
Číslo výrobcu | 268425 HBZ140 |