ZCMX 080304, Typ: HBZ310

Č. pol.: 268425 HBZ310
Zľava
21,42 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,96 € 21,42 € / ks
  • Od 10 ks
    15,80 € 17,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 080304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBZ310
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv pre sústruženie 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,3 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min - 600 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 16 mm
Povrchová úprava PVD
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268425 HBZ310
EAN/GTIN 4062406273927
Číslo výrobcu 268425 HBZ310

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka