VBGW 110304 FN NS

Č. pol.: 266010 NS
Zľava
234,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH
  • Možnosť dodatočného zabrúsenia: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGW 110304 FN
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ MKD
    Možnosť dodatočného zabrúsenia áno
    Rezný materiál MKD
    Povrchová úprava bez povlaku
    Podmienka rezu kontinuálny
    Tolerancia G
    Prevedenie rezných hrán NS
    Hĺbka rezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,04 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 1 400 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 266010 NS
    EAN/GTIN 4062406274580
    Číslo výrobcu 266010 NS

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    PMMA akryl
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    Aramid AFK
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    grafit
    N
    kontinuálne
     
    mokré minimálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    Olej
     

    Popis

    Prevedenie:

    MKD – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom.
    Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

    Použitie:

    Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

    Odporúčanie:

    Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master Eco. Alternatívne je možné použiť všetky zodpovedajúce držiaky ISO a vŕtacie tyče.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka