VCGT 160402 FN N

Č. pol.: 265892 N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT 160402 FN
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ PKD
    Rezný materiál PKD
    Podmienka rezu kontinuálny
    Prevedenie rezných hrán N
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
    Rýchlosť rezania vc pre NE-kovy 300 m/min - 1 500 m/min
    Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Uhol čela 6 Stupeň
    Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 265892 N
    EAN/GTIN 4045197644701
    Číslo výrobcu 265892 N

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    CuZn
    N
    grafit
    N
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    Grafit, GRP, CFRP
    N

    Popis

    Prevedenie:

    PKD − polykryštalický diamant, jemné zrno.
    Neutrálny, bez lamaca triesok.

    Použitie:

    Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka