{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SVJCR/L 2020K16 | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 29,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 8 | |
Skrutka pre podložku | 269013 2 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261313 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653888 | |
Číslo výrobcu | 261313 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |