CCMW 060202 M

Č. pol.: 265750 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMW 060202
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ BUX220
    Rezný materiál CBN
    Podmienka rezu kontinuálny
    Prevedenie rezných hrán M
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 265750 M
    EAN/GTIN 4045197818027
    Číslo výrobcu 265750 M

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    Oceľ < 60 HRC
    H
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    • Jednorazové prevedenie.
    • S jednou reznou hranou.

    Poznámka:

    Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka