VBGW 160402, KBN25M, Typ: ME

Č. pol.: 265732 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGW 160402
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ KBN25M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265732 ME
EAN/GTIN 4960664529759
Číslo výrobcu TBZ05476

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


VBGW 160402, KBN25M, Typ: ME

VBGW 160402, KBN25M, Typ: ME

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
79,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Prevedenie rezných hrán ME M G
Rezný materiál CBN CBN CBN
Podmienka rezu kontinuálny kontinuálny kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka