{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBGW 160402 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | BU7220 | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 160 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 265463 G | |
EAN/GTIN | 4045197895707 | |
Číslo výrobcu | 265463 G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VBGW 160402, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Prevedenie rezných hrán | G | M |
Rezný materiál | CBN | CBN |
Podmienka rezu | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | kontinuálny |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |