DCGW 04T001 G

Č. pol.: 265426 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGW 04T001
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ BU7220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,12 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 160 m/min
Prevedenie rezných hrán G
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265426 G
EAN/GTIN 4062406545802
Číslo výrobcu 265426 G

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Osadené sú 2 rezné hrany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.