Vyvŕtavacia tyč TK, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm

Č. pol.: 260318 0408/04
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E0408F SDUCR/L04
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 04T0..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 5,6 mm
Odsadenie stredu L3 3 mm
Výška upínania L2 7,5 mm
Úžitková hĺbka T 1,5 mm
Šírka hrdla L4 4 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 26
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260318 0408/04
EAN/GTIN 4062406066307
Číslo výrobcu 260318 0408/04