CCGW 060202, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G

Č. pol.: 265403 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGW 060202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ BU7220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,12 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 160 m/min
Prevedenie rezných hrán G
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265403 G
EAN/GTIN 4045197895509
Číslo výrobcu 265403 G

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Osadené sú 2 rezné hrany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCGW 060202, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G

CCGW 060202, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
Počet výmien/rezných hrán 2 1
Uhlový Polomer 0,2 mm 0,2 mm
Rezný materiál CBN CBN
Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm
Typ BU7220 BUX220
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka