{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Držiak ISO-kód | SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 17 mm; 20 mm; 27 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Náhradný diel | 269981 2 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 265131 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941824 | |
Číslo výrobcu | 265131 16 |