{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 10 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Držiak ISO-kód | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Náhradný diel | 269981 6 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 265131 10 | |
EAN/GTIN | 4062406384654 | |
Číslo výrobcu | 265131 10 |