Súprava sústružníckych držiakov 12

Č. pol.: 265131 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Držiak ISO-kód SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Náhradný diel 269981 1
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265131 12
EAN/GTIN 4045197941817
Číslo výrobcu 265131 12