Súprava sústružníckych držiakov 20

Č. pol.: 265111 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Držiak ISO-kód SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 17 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Náhradný diel 269981 4
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265111 20
EAN/GTIN 4045197941954
Číslo výrobcu 265111 20