Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm

Č. pol.: 260007 20/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCLCR/L 2020K09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 17 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 1
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260007 20/09
EAN/GTIN 4045197651730
Číslo výrobcu 260007 20/09