{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Mute | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 11×D | |
Kmitanie | tlmené | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka L | 416 mm | |
Stredový posun H základné teleso | 6 mm | |
neupínateľný rozsah S | 151 mm | |
odporúčaná dĺžka upínania | 128 mm | |
Súprava montážnych skrutiek | 269026 1 | |
Konektor pre prípojku chladiaceho média | 269208 | |
Vysoký tlak Spojovacia hadica | 269207 | |
vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | 264834; 264835 | |
Druh produktu | Základný korpus vyvrtávacej tyče |
Číslo položky | 264894 QC/32 | |
EAN/GTIN | 4062406231323 | |
Číslo výrobcu | 264894 QC/32 |