Stopka vŕtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie QC/25

Č. pol.: 264894 QC/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / ⌀ stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 11×D
  • Kmitanie: tlmené
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Mute
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 11×D
    Kmitanie tlmené
    Systém QC
    Vnútorné chladenie áno
    Celková dĺžka L 330 mm
    Stredový posun H základné teleso 2,5 mm
    neupínateľný rozsah S 125 mm
    odporúčaná dĺžka upínania 100 mm
    Súprava montážnych skrutiek 269026 1
    Konektor pre prípojku chladiaceho média 269208
    Vysoký tlak Spojovacia hadica 269207
    vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava 264834; 264835
    Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 264894 QC/25
    EAN/GTIN 4062406231316
    Číslo výrobcu 264894 QC/25

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

    Poznámka:

    Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!
    Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + L3 stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.
    Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka