{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Mute | |
Typ použitia | ľavé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/oddeľovací bod | 40 mm | |
ISO kód, vymeniteľná rezná hlava | SVUCL | |
Zodpovedajúca vložka | VC.. 1604.. | |
Uhol útoku | 93 Stupeň | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 49 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 32 mm | |
Podložka | 259033 5 | |
Skrutka podložky | 269015 2 | |
Vložte skrutku | 269023 3 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264839 DM/50 | |
Číslo výrobcu | 264839 DM/50 |