Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute QC/20

Č. pol.: 264834 QC/20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Mute
    Druh použitia pravé
    Systém QC
    Vnútorné chladenie áno
    Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
    ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SCLCR
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
    Uhol nábehu 95 Stupeň
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 24 mm
    Odsadenie stredu L3 13 mm
    Celková dĺžka L 20 mm
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 2
    Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 264834 QC/20
    EAN/GTIN 4251414902411
    Číslo výrobcu 264834 QC/20

    Popis

    Vhodné pro:

    Vŕtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

    Poznámka:

    Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka