Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute GL/11

Č. pol.: 264831 GL/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: GL
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia ľavé
Systém GL
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 16 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SDUCL
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Celková dĺžka L 17 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269028 38
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264831 GL/11
EAN/GTIN 4062406231484
Číslo výrobcu 264831 GL/11

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 264866; 264870 a 264874.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka