{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 320 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261458 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874900 | |
Číslo výrobcu | 261458 HB7035-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Typ: HB7035-1
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
20 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
39 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
50 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
CHF 22.90
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
CHF 19.10
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
50 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 14.15
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen |
Typ | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |