{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VCMT 160404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261458 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750473 | |
Číslo výrobcu | 261458 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Typ: HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
512 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
489 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
555 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer rohov | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Ističe čipov | VM | VM | MF | MM |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M | M |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |